Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben A4 NL6 SPSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben A4 NL6 SPSS
Nord-Lock Scheiben A4 NL6 SPSS
Artikel-Nr.:
     5417F-312790
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1083
EAN/GTIN:
     4057222195751
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
Nord-Lock Scheiben A4 NL6 SPSS HP
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibendicke:
2,5
Dicke/Stärke:
2,5
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Edelstahl
Nenndurchmesser:
6
Hersteller:
NORD-LOCK
Außendurchmesser:
13,5
für Gewinde:
M6
Innendurchmesser:
6,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.160 KGM
Werkstoff:
A4
Nenngröße:
6
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Nord-6-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1903*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1078*
€ 7,26828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5678*
€ 6,62568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,847*
€ 2,19793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,757*
€ 2,09083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5594*
€ 1,85569
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4703*
€ 1,74966
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1903*
€ 1,41646
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.