Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben A4 NL16 SPSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben A4 NL16 SPSS
Nord-Lock Scheiben A4 NL16 SPSS
Artikel-Nr.:
     5417F-312795
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     2712
EAN/GTIN:
     4057222195928
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Nord-Lock Scheiben A4 NL16 SPSS HP
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibendicke:
3,4
Dicke/Stärke:
3,4
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Edelstahl
Nenndurchmesser:
16
Hersteller:
NORD-LOCK
Außendurchmesser:
30,7
für Gewinde:
M16
Innendurchmesser:
17
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.220 KGM
Werkstoff:
A4
Nenngröße:
16
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4836*
€ 4,2036*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5216*
€ 4,2216*
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5749*
€ 4,2849*
6 Tage
700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6483*
€ 4,4083*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0298*
€ 6,8987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8987*
€ 8,20945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,4187*
€ 7,63825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4585*
€ 5,30562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3285*
€ 5,15092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8214*
€ 4,54747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6098*
€ 4,29566
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0298*
€ 3,60546
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440160000
ab € 1,6258*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340160000
ab € 1,0892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.