Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben A4 NL20 SPSS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben A4 NL20 SPSS
Nord-Lock Scheiben A4 NL20 SPSS
Artikel-Nr.:
     5417F-312797
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1127
EAN/GTIN:
     4057222195980
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
Nord-Lock Scheiben A4 NL20 SPSS HP
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibendicke:
3,4
Dicke/Stärke:
3,4
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Edelstahl
Nenndurchmesser:
20
Hersteller:
NORD-LOCK
Außendurchmesser:
39
für Gewinde:
M20
Innendurchmesser:
21,4
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.070 KGM
Werkstoff:
A4
Nenngröße:
20
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Nord-20-4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
100
pro Paar
€ 8,50*
ab € 6,7919*
€ 8,3219*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 487,89*
€ 559,05*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 535,53*
€ 608,83*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 540,39*
€ 611,93*
15 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 719,39*
€ 803,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 559,05*
€ 665,2695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 552,39*
€ 657,3441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 519,85*
€ 618,6215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 507,93*
€ 604,4367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 498,14*
€ 592,7866
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 487,89*
€ 580,5891
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,8789* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440200000
ab € 2,9502*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340200000
ab € 1,2955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.