Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben, M/Holz-Gew. 5x40 Stahl, verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stockschrauben, M/Holz-Gew. 5x40 Stahl, verzinkt farblos
Stockschrauben, M/Holz-Gew. 5x40 Stahl, verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-312967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312967
EAN/GTIN:
     4057222196345
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube
Stockschrauben, M/Holz-Gew. 5x40 Stahl, galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
Standard-Holz
d:
5
l:
40
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Schlüsselweite:
-
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stock-5-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.