Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 88215 Edelstahl A2 kl. Form M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art. 88215 Edelstahl A2 kl. Form M10
Art. 88215 Edelstahl A2 kl. Form M10
Art. 88215 Edelstahl A2 kl. Form M10
Art. 88215 Edelstahl A2 kl. Form M10
Artikel-Nr.:
     5417F-313325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313325
EAN/GTIN:
     4057222715157
Suchbegriffe:
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a
Art. 88215 Edelstahl A2 kl. Form M10 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ähnlich DIN
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Durchmesser:
10 mm
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: glügel-10-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,93*
€ 41,5667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,05*
€ 38,1395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.