Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2 blank, Dichtscheibe 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2 blank, Dichtscheibe 16 mm
Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2 blank, Dichtscheibe 16 mm
Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2 blank, Dichtscheibe 16 mm
Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2 blank, Dichtscheibe 16 mm
Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2 blank, Dichtscheibe 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-313363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313363
EAN/GTIN:
     4057222377782
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschraube 6,3x200
fassadenbauschrauben typ bz
ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 200 Neoprenscheibe 16 A 2 S 6,3x200 A2, blank
Weitere Informationen:
Durchmesser Dichtscheibe:
16
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge Zoll:
7 6/7
Durchmesser Zoll:
1/4
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
Zapfen
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
Blechgewinde
Ausführung:
Fassadenschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
3/8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: fassadenschraube, Fassa-6,3-200-A2-DS16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8693*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5703*
€ 9,00866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9903*
€ 8,31846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3425*
€ 1,59758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1093*
€ 1,32007
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0693*
€ 1,27247
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8693*
€ 1,03447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.