Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M4x4 A2, blank, A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M4x4 A2, blank, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M4x4 A2, blank, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313509
EAN/GTIN:
     4057222206532
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 4 x 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Metrisches Maß M:
SR
Außendurchmesser:
5,15-5,35
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Typ:
SR
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
4 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140 m4x4, din 8140, din8140 m4, AMECOIL-4-4-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,72*
€ 43,6968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,59*
€ 43,5421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,06*
€ 39,3414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.