Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M4x6 A2, blank, A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M4x6 A2, blank, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M4x6 A2, blank, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313510
EAN/GTIN:
     4057222206570
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 4 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Metrisches Maß M:
SR
Außendurchmesser:
5,15-5,35
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Typ:
SR
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
6 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din8140 am4x6, din 8140, din8140 m4, AMECOIL-4-6-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,46*
€ 44,5774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,92*
€ 41,5548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,79*
€ 40,2101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,84*
€ 39,0796
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,96*
€ 32,0824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.