Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M4x8 A2, blank, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M4x8 A2, blank, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M4x8 A2, blank, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313511
EAN/GTIN:
     4057222206617
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 4 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Metrisches Maß M:
SR
Außendurchmesser:
5,15-5,35
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Typ:
SR
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din8140 m4 x 8, din 8140, din8140 m4, AMECOIL-4-8-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1385*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,571*
€ 3,05949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2191*
€ 0,26073
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.