Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M12x24 A2, blank, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M12x24 A2, blank, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M12x24 A2, blank, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313531
EAN/GTIN:
     4057222207164
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 12 x 24
Weitere Informationen:
Typ:
SR
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Metrisches Maß M:
SR
Außendurchmesser:
14,4-14,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
24 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din8140 am12x24, din 8140, din 8140 m12, AMECOIL-12-24-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,383*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3578*
€ 3,99578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5838*
€ 0,69472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.