Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M20x20 A2, blank, A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M20x20 A2, blank, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140 M20x20 A2, blank, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313542
EAN/GTIN:
     4057222207416
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 20 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Metrisches Maß M:
SR
Außendurchmesser:
23,7-24,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Typ:
SR
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140 m20x20, din 8140, din 8140 m20, AMECOIL-20-20-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,067*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,8067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,099*
€ 17,96781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,799*
€ 17,61081
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,317*
€ 13,46723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,997*
€ 13,08643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,567*
€ 12,57473
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,067*
€ 11,97973
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,067*
€ 9,59973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.