Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M10x20x1 A2, blank, Feingewinde, A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M10x20x1 A2, blank, Feingewinde, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M10x20x1 A2, blank, Feingewinde, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313577
EAN/GTIN:
     4057222207676
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 10x1 x20
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
12,1-12,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Gewindeart:
metrisches Feingewinde
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140, AMECOIL-10-20-1-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,075*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,1925*
€ 14,50908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,1025*
€ 14,40198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,4525*
€ 13,62848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,0025*
€ 13,09298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,4825*
€ 12,47418
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,685*
€ 10,33515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,075*
€ 8,41925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.