Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M12x24x1,25 A2, blank, Feingewinde, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M12x24x1,25 A2, blank, Feingewinde, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M12x24x1,25 A2, blank, Feingewinde, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 12x24x1,25 A2, blank, Feingewinde, A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Außendurchmesser:
14,4-14,8
Gewindesteigung (fein):
1,25 mm
Gewindeart:
metrisches Feingewinde
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
24 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140, AMECOIL-12-24-1,25-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4158*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,7167*
€ 0,85287
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7067*
€ 0,84097
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,6767*
€ 0,80527
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5358*
€ 0,6376
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5158*
€ 0,6138
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4158*
€ 0,4948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.