Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M12x24x1,5 A2, blank, Feingewinde, A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M12x24x1,5 A2, blank, Feingewinde, A
AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140 M12x24x1,5 A2, blank, Feingewinde, A
Artikel-Nr.:
     5417F-313586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313586
EAN/GTIN:
     4057222207874
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 12x1,5 x24
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Außendurchmesser:
14,4-14,8
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindeart:
metrisches Feingewinde
Form:
zylindrische Form A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
24 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140, AMECOIL-12-24-1,5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5721*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,43814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,36955*
€ 13,52976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,2596*
€ 13,39892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,7496*
€ 12,79202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,4921*
€ 10,1056
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,18205*
€ 9,73664
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,5721*
€ 7,8208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.