Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 4x4 A2, blank, B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 4x4 A2, blank, B
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 4x4 A2, blank, B
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 4x4 A2, blank, B
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 4x4 A2, blank, B
Artikel-Nr.:
     5417F-313696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313696
EAN/GTIN:
     4057222208307
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend, für Nutz-RegelgewindeM 4x4 A2, blank, B
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Außendurchmesser:
5,15-5,35
Form:
klemmend
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
4 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140 m4x4, din 8140, din8140 m4, AMECOIL-4-4-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,205*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,475*
€ 8,89525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,175*
€ 8,53825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,895*
€ 8,20505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,565*
€ 7,81235
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,415*
€ 6,44385
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,195*
€ 6,18205
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,205*
€ 5,00395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.