Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 4x8 A2, blank, B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 4x8 A2, blank, B
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 4x8 A2, blank, B
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 4x8 A2, blank, B
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend,f. Nutz-Regelgew.M 4x8 A2, blank, B
Artikel-Nr.:
     5417F-313698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313698
EAN/GTIN:
     4057222208369
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
AMECOIL-Gewindeeinsätze DIN 8140 B=klemmend, für Nutz-RegelgewindeM 4x8 A2, blank, B
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Außendurchmesser:
5,15-5,35
Form:
klemmend
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din8140 m4 x 8, din 8140, din8140 m4, AMECOIL-4-8-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,8275*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1931* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,1775*
€ 7,35123
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,9675*
€ 7,10133
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,8275*
€ 5,74473
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.