Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x100, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x100, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x100, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x100, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x100, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x100, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3140
EAN/GTIN:
     4057221862067
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 100
Weitere Informationen:
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
d:
6 mm
l:
100 mm
d m6:
6,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3134*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1679*
€ 4,9598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6904*
€ 0,82158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6304*
€ 0,75018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4134*
€ 0,49195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3934*
€ 0,46815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3134*
€ 0,37295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.