Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x6, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x6, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x6, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x6, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x6, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x6, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3154
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3154
EAN/GTIN:
     4057221862395
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Antrieb:
ohne
d:
6 mm
l:
6 mm
d m6:
6,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0451*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4215*
€ 2,88159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.