Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x70, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x70, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x70, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x70, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x70, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x70, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3156
EAN/GTIN:
     4057221862449
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Antrieb:
ohne
l:
70 mm
d:
6 mm
d m6:
6,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1942*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2545*
€ 3,87286
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4264*
€ 0,50742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.