Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube mit Innensechskant und Flansch 10x25mm verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube mit Innensechskant und Flansch 10x25mm verzinkt
Zylinderschraube mit Innensechskant und Flansch 10x25mm verzinkt
Zylinderschraube mit Innensechskant und Flansch 10x25mm verzinkt
Zylinderschraube mit Innensechskant und Flansch 10x25mm verzinkt
Zylinderschraube mit Innensechskant und Flansch 10x25mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-315736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     315736
EAN/GTIN:
     4057221997684
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Artikel 88912 100 RIPP galvanisch verzinkt Zylinder-Flanschschrauben mit Innensechskant, mit Sperr-Rippen - Abmessung: M 10 x 25
Weitere Informationen:
dk:
17
s:
8
d:
10
l:
25
k:
10
a:
4,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
17
Kopfhöhe:
10
dc:
19,5
Sicherungsfunktion:
Ja
Gewinde:
M 10
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: sperr-10-25-10-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,52*
€ 155,3188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,75*
€ 154,4025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,10*
€ 150,059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,48*
€ 121,9512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,74*
€ 104,4106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.