Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x80, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x80, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x80, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x80, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x80, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x80, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3158
EAN/GTIN:
     4057221862500
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Antrieb:
ohne
l:
80 mm
d:
6 mm
d m6:
6,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2806*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9383*
€ 4,68658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6281*
€ 0,74744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5781*
€ 0,68794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4351*
€ 0,51777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3806*
€ 0,45291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3506*
€ 0,41721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3406*
€ 0,40531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.