Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 15 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 15 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 15 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 15 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 15 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 15 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-315877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     315877
EAN/GTIN:
     4057222231251
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m6
hammerkopfschraube ohne norm
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 15 4.6 galv. verzinkt farblos, mit Mutter
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
d:
6
l:
15
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 6
Antrieb:
ohne
Kopfform:
Hammerkopf
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
15 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Halfe-6-15-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,736*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,656*
€ 3,16064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,456*
€ 2,92264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,376*
€ 2,82744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,256*
€ 2,68464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,166*
€ 2,57754
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,736*
€ 2,06584
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.