Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 20 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 20 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 20 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 20 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 20 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 20 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-315878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     315878
EAN/GTIN:
     4057222231282
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m6x20
hammerkopfschraube ohne norm
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 20 4.6 galv. verzinkt farblos, mit Mutter
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
6
l:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Hammerkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm m6, Halfe-6-20-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,74*
€ 260,3006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,94*
€ 249,8286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,12*
€ 238,1428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,21*
€ 215,6399
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,70*
€ 197,183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.