Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 25 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 25 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 25 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 25 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 25 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 25 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-315879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     315879
EAN/GTIN:
     4057222231312
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m6x25
hammerkopfschraube ohne norm
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 6 x 25 4.6 galv. verzinkt farblos, mit Mutter
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
d:
6
l:
25
Kopfform:
Hammerkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
ohne
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm m6, Halfe-6-25-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,48*
€ 265,9412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,42*
€ 255,1598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,76*
€ 242,4744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,67*
€ 222,1373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,19*
€ 201,3361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.