Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 15 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 15 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 15 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 15 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 15 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 15 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-315884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     315884
EAN/GTIN:
     4057222231435
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m8
hammerkopfschraube ohne norm
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 15 4.6 galv. verzinkt farblos, mit Mutter
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
d:
8
l:
15
Kopfform:
Hammerkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
ohne
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
15 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Halfe-8-15-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5238*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3338*
€ 2,77722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1338*
€ 2,53922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0838*
€ 2,47972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9638*
€ 2,33692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8938*
€ 2,25362
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5238*
€ 1,81332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.