Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 30 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 30 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 30 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 30 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 30 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 30 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-315887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     315887
EAN/GTIN:
     4057222231527
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m8
hammerkopfschraube ohne norm
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 30 4.6 galv. verzinkt farblos, mit Mutter
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
d:
8
l:
30
Kopfform:
Hammerkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
ohne
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm 6x30, Halfe-8-30-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,08*
€ 239,2852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,75*
€ 229,3725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,26*
€ 218,0794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,73*
€ 199,5987
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,56*
€ 179,1664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.