Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahnschrauben Außensechkant M 8 x 16, 8.8 verzinkt farblos, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahnschrauben Außensechkant M 8 x 16, 8.8 verzinkt farblos, Vollgewinde
Sperrzahnschrauben Außensechkant M 8 x 16, 8.8 verzinkt farblos, Vollgewinde
Sperrzahnschrauben Außensechkant M 8 x 16, 8.8 verzinkt farblos, Vollgewinde
Sperrzahnschrauben Außensechkant M 8 x 16, 8.8 verzinkt farblos, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-315989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     315989
EAN/GTIN:
     4057222003124
Suchbegriffe:
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschraube m8x16
sperrrippenschraube m8
Sperrzahn-Sechskant-Flanschschrauben mit Sperrzähnen unter dem Flansch 8x16 8.8, galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dc:
18,25
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
13
d:
8
l:
16
k:
7
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Sicherungsfunktion:
Ja
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: sperrzahnschraube, Außensechskant Flanschschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0685*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,153*
€ 1,37207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.