Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Sechskant-Flanschmutter M12, Stahl Klasse 10 verzinkt HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahn-Sechskant-Flanschmutter M12, Stahl Klasse 10 verzinkt HP
Sperrzahn-Sechskant-Flanschmutter M12, Stahl Klasse 10 verzinkt HP
Sperrzahn-Sechskant-Flanschmutter M12, Stahl Klasse 10 verzinkt HP
Artikel-Nr.:
     5417F-315999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     315999
EAN/GTIN:
     4057222718042
Suchbegriffe:
Flanschmutter
flanschmutter m12
flanschmutter
6kt-Sperrzahnmuttern 10 galZn M12 HP
Weitere Informationen:
m:
8,7
Gewinde:
M12
Ausführung:
mit Sperrverzahnung
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dc:
24
Anzahl Zähne:
24
h2:
0,25
Werkstoff:
10
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Sperr-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5013*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6648*
€ 4,36111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7387*
€ 0,87905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6713*
€ 0,79885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6213*
€ 0,73935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6013*
€ 0,71555
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5013*
€ 0,59655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.