Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Sechskant-Flanschmutter M16, Stahl Klasse 10 verzinkt HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahn-Sechskant-Flanschmutter M16, Stahl Klasse 10 verzinkt HP
Sperrzahn-Sechskant-Flanschmutter M16, Stahl Klasse 10 verzinkt HP
Sperrzahn-Sechskant-Flanschmutter M16, Stahl Klasse 10 verzinkt HP
Artikel-Nr.:
     5417F-316000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     316000
EAN/GTIN:
     4057222718073
Suchbegriffe:
Flanschmutter
flanschmutter m16x1,5
flanschmutter
6kt-Sperrzahnmuttern 10 galZn M16 HP
Weitere Informationen:
m:
11,2
Gewinde:
M16
Ausführung:
mit Sperrverzahnung
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dc:
31
Anzahl Zähne:
24
h2:
0,28
Werkstoff:
10
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Sperr-16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8025*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5804*
€ 5,45068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1704*
€ 4,96278
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1764*
€ 1,39992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0725*
€ 1,27628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0625*
€ 1,26438
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0125*
€ 1,20488
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8025*
€ 0,95498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.