Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmuttern MS galNi LIKO M4x7 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülsenmuttern MS galNi LIKO M4x7 HP
Hülsenmuttern MS galNi LIKO M4x7 HP
Hülsenmuttern MS galNi LIKO M4x7 HP
Hülsenmuttern MS galNi LIKO M4x7 HP
Hülsenmuttern MS galNi LIKO M4x7 HP
Hülsenmuttern MS galNi LIKO M4x7 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-316183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     316183
EAN/GTIN:
     4057221971981
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
hülsenmutter m 4 x 7 ms
hülsenmutter m4
hülsenmutter m4 messing
Hülsenmuttern MS galNi LIKO M4x7 HP
Weitere Informationen:
dk:
7
d1:
5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dM:
4
t1:
3
l:
7
Gewindeausführung:
Innengewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Antrieb:
Schlitz
Antriebsgröße:
1,2
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Kopfdurchmesser:
7
Werkstoffart:
Messing
Hülsendurchmesser:
5
Länge:
7 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: hülse-4-7-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1141*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,357*
€ 2,80483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.