Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 5 x 35 10 verzinkt farblos Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 5 x 35 10 verzinkt farblos Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 5 x 35 10 verzinkt farblos Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 5 x 35 10 verzinkt farblos Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 5 x 35 10 verzinkt farblos Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 5 x 35 10 verzinkt farblos Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-316441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426559081
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 5x35 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Normart:
ISO
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7380-2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2800
200
€ 4,30*
ab € 0,0546*
€ 0,0841*
2 Tage
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,061*
€ 0,0881*
2 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0574*
€ 0,0889*
7 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0595*
€ 0,089*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0551*
€ 1,6499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6499*
€ 1,96338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4343*
€ 1,70682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.