Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 6 x 45 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 6 x 45 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 6 x 45 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 6 x 45 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 6 x 45 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 6 x 45 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-316452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426559197
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Ähnl. ISO 7380 10.9 mit Flanschkopf galvanisch verzinkt Flanschkopfschr. mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Spitze:
ohne
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,981
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,95 KGM
s:
4
d:
6
l:
45
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
13,6
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7380-2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,05*
€ 0,077*
24 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0524*
€ 0,0815*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0547*
€ 0,082*
8 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0583*
€ 0,0844*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0495*
€ 1,5925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5925*
€ 1,89508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3815*
€ 1,64399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.