Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 12 x 40 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 12 x 40 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 12 x 40 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 12 x 40 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 12 x 40 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 12 x 40 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-316475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 12x40 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Spitze:
ohne
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
4,25
Gewicht in kg per 100 Stück:
4,23 KGM
s:
8
d:
12
l:
40
k:
6,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
26
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2586*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6659*
€ 4,36242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4254*
€ 0,50623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3486*
€ 0,41483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3286*
€ 0,39103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3186*
€ 0,37913
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2586*
€ 0,30773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.