Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 6 x 45 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 6 x 45 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 6 x 45 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 6 x 45 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 6 x 45 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 6 x 45 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-316503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     316503
EAN/GTIN:
     4057221336957
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 6x45 A2, blank, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
13,6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
4
d:
6
l:
45
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
13,6
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.