Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 10 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 10 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 10 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 10 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 10 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 10 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-316504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     316504
EAN/GTIN:
     4057221336995
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 8x10 A2, blank, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
17,8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
s:
5
d:
8
l:
10
k:
4,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
17,8
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0881*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5777*
€ 3,06746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.