Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 12 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 12 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 12 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 12 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 12 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 12 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-316505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     316505
EAN/GTIN:
     4057221337039
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 8x12 A2, blank, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
17,8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
s:
5
d:
8
l:
12
k:
4,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
17,8
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0423*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3543*
€ 2,80162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9661*
€ 2,33966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.