Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 40 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 40 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 40 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 40 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 40 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 40 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-316840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     316840
EAN/GTIN:
     4057222749916
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
din en 14399-4 m20
din en 14399-4
EN 14399 20x40 10 / 10.9, feuerverzinkt, HV-Schrauben Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindunge -P-
Weitere Informationen:
Typ:
P
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
32
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
32
d:
20
l:
40 mm
b:
33
k:
13
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Ausführung:
Sechskantschrauben
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
40 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
14399-4
Weitere Suchbegriffe: 14399-20-40-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7284*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9763*
€ 5,9218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4986*
€ 4,16333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7682*
€ 3,29416
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,3884*
€ 2,8422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3484*
€ 2,7946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2384*
€ 2,6637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1384*
€ 2,5447
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7284*
€ 2,0568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.