Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 3 x 8 10.9 verzinkt Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 3 x 8 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 3 x 8 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 3 x 8 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 3 x 8 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 3 x 8 10.9 verzinkt Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-317098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222679770
EAN/GTIN:
     4057222679770
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 3x8 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
s:
2
d:
3
l:
8 mm
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
6,9
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0231*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1576*
€ 2,56754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.