Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 6 x 50 10.9 verzinkt Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 6 x 50 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 6 x 50 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 6 x 50 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 6 x 50 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 6 x 50 10.9 verzinkt Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-317105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222679954
EAN/GTIN:
     4057222679954
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 6x50 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Artikel-Nr.:
0/0351/002/ 6,0/ 50/ /01
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Variante:
M6x50mm HP
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.060 KGM
s:
4
d:
6
l:
50 mm
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
13,6
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,68*
€ 34,1292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,86*
€ 31,9634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.