Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 galZn M4 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 galZn M4 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 galZn M4 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 galZn M4 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 galZn M4 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 galZn M4 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-317157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317157
EAN/GTIN:
     4057221945111
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 6-8 galZn M4 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antriebsgröße:
7
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
3,2
d:
4
e:
7,66
s:
7
Gewinde:
M 4
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
7
Höhe:
3,2 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-4-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00457*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47706*
€ 1,7577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,217*
€ 1,44823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02397*
€ 0,02852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01152*
€ 0,01371
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00959*
€ 0,01141
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00782*
€ 0,00931
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00457*
€ 0,00544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.