Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M5 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M5 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-317158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317158
EAN/GTIN:
     4057221945142
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galZn M5 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
4,7
d:
5
e:
8,79
s:
8
Gewinde:
M 5
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
8
Höhe:
4,7 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00661*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61569*
€ 1,92267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34325*
€ 1,59847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03007*
€ 0,03578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01644*
€ 0,01956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01395*
€ 0,0166
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0093*
€ 0,01107
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00661*
€ 0,00787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.