Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M8 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M8 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-317160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317160
EAN/GTIN:
     4057221945203
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galZn M8 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
6,5
d:
8
e:
14,38
s:
13
Gewinde:
M 8
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
13
Höhe:
6,5 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-8-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0183*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7841*
€ 2,12308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4906*
€ 1,77381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.