Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M16 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M16 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-317164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317164
EAN/GTIN:
     4057221945326
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galZn M16 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
14,8
d:
16
e:
26,75
s:
24
Gewinde:
M 16
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
14,8 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1345*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3298*
€ 2,77246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3042*
€ 0,362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.