Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern M 30, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern M 30, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 30, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 30, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 30, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 30, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-317192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317192
EAN/GTIN:
     4055248122225
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 30 C15/C15E, galv. verzinkt farblos Ringmuttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Höhe:
109
Antrieb:
manuell
m:
25
d:
30 mm
k:
24
h:
109
d3:
108
d2:
65
d1:
30
d4:
60
Normart:
DIN
Gewinde:
M 30
Oberfläche:
verzinkt
Außendurchmesser:
65
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Norm:
582
Weitere Suchbegriffe: din 582 m30, din 582, ringmutter din 582 stahl, 582-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,5342*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,5864*
€ 20,92782
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,3264*
€ 20,61842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,758*
€ 15,18202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,5354*
€ 13,72713
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,8942*
€ 12,9641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,6742*
€ 12,7023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,5342*
€ 10,1557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.