Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 galZn M24 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 galZn M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 galZn M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 galZn M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 galZn M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 galZn M24 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-317201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317201
EAN/GTIN:
     4057223758917
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 galZn M24 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
5 / 5 Au
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
11,6
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
21,5
d:
24
e:
39,55
s:
36
Gewinde:
M 24
Normart:
ISO
Ausführung:
AD W7/TRD 106
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
36
Höhe:
21,5 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-24-5 / 5 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,875*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,295*
€ 42,00105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,165*
€ 41,84635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,285*
€ 39,60915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,725*
€ 31,80275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,405*
€ 31,42195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,875*
€ 26,03125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.