Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 10 x 1, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 10 x 1, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 10 x 1, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 10 x 1, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 10 x 1, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 10 x 1, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-317235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317235
EAN/GTIN:
     4057221965379
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmet. Einsatz, mit met. Feingew. - Abmessung: M 10 x 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
1,12
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
s:
17
d:
10x1,25
h:
10
M1:
7
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
10
Gewindesteigung (fein):
1
Durchmesser:
10 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0748*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8735*
€ 2,22947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.