Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-317251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317251
EAN/GTIN:
     4055248122300
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 10 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
d:
12
h:
12
e:
21,1
s:
19
Normart:
DIN
Form:
V
Gewinde:
M 12
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
12
Durchmesser:
12 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0878*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1942*
€ 2,6111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8386*
€ 2,18793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.