Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M4 / 0,9 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M4 / 0,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M4 / 0,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M4 / 0,9 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-317276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317276
EAN/GTIN:
     4057222186452
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m4 verzinkt
einpressmutter m4
Art. 88106 ST galZn M4 / 0,9 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Setzmutter
d4:
5,5
f:
0,4
Höhe:
3,2
Schlüsselweite:
7
Antriebsgröße:
7
Gewindeart:
metrisch
d3:
5,7
s:
7
d2:
5,5
m:
3,2
d:
4
h:
0,9
Gewinde:
M 4
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, Setz-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1384*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4278*
€ 2,88908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0348*
€ 2,42141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2281*
€ 0,27144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1899*
€ 0,22598
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.