Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M5 / 0,9 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M5 / 0,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M5 / 0,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M5 / 0,9 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-317277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317277
EAN/GTIN:
     4057222186483
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m5 st vz
einpressmutter m5
Art. 88106 ST galZn M5 / 0,9 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Setzmutter
d4:
6,5
f:
0,4
Höhe:
4
Schlüsselweite:
8
Antriebsgröße:
8
Gewindeart:
metrisch
d3:
6,75
s:
8
d2:
6,5
m:
4
d:
5
h:
0,9
Gewinde:
M 5
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, Setz-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1156*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3241*
€ 2,76568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9371*
€ 2,30515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.