Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M6 / 0,9 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M6 / 0,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M6 / 0,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M6 / 0,9 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-317278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317278
EAN/GTIN:
     4057222186513
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m6 verzinkt
einpressmutter m6
Art. 88106 ST galZn M6 / 0,9 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Setzmutter
d4:
8
f:
0,4
Höhe:
5
Schlüsselweite:
10
Antriebsgröße:
10
Gewindeart:
metrisch
d3:
8,3
s:
10
d2:
8
m:
5
d:
6
h:
0,9
Gewinde:
M 6
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, Setz-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1381*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4293*
€ 2,89087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0373*
€ 2,42439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.